AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFTW301 CAVO FTB 1 X 20 FILI LIBERI 3M - BMXFTW301

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFTW301 CAVO FTB 1 X 20 FILI LIBERI 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 20

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863920307

Codice prodotto

SNRBMXFTW301

Cod. produttore

BMXFTW301

Produttore

SNR

Lunghezza:

3 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

20

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Il set di cavi preassemblati fa parte dei moduli Modicon X80. È compatibile con i moduli I/O a 16 canali con morsettiera rimovibile. Consente il collegamento tra gli I/O dei moduli con morsettiera rimovibile a 20 vie e i sensori preattuatori. È dotata diuna morsettiera a molla rimovibile a 20 vie e di un'estremità con conduttori volanti colorati. Ha una lunghezza di 3 metri.