AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXMSP0200 SCHEDA MOTION 2 CANALI - BMXMSP0200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXMSP0200 SCHEDA MOTION 2 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

  • Adatto per segnali analogici - no

  • Adatto per scheda di ingresso PLC - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863998634

Codice prodotto

SNRBMXMSP0200

Cod. produttore

BMXMSP0200

Produttore

SNR

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

no

Adatto per scheda di uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

no

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo PTO ha 2 canali, 4 ingressi con logica discreta (positiva) del dissipatore. È un modulo PTO con una tensione di ingresso/uscita a 24V DC, una corrente di uscita di 50 mA e un assorbimento massimo di corrente di 200 mA a 3,3V DC. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Per il collegamento elettricoimpiega due connettori a 28 vie. Non presenta isolamento tra i canali. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. L'uscita è compatibile con il convertitore di segnali (USIC), RS422, ingresso e ingresso sorgente a 7 mA, da 5V a 24 V. Ingresso compatibile con il sensore di prossimità a 2fili/3 fili da 19,2V a 30V conforme a IEC 947-5-2. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).