AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXNOE0100H MODULO ETHERNET 10/100 RJ45 - BMXNOE0100H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXNOE0100H MODULO ETHERNET 10/100 RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864024462

Codice prodotto

SNRBMXNOE0100H

Cod. produttore

BMXNOE0100H

Produttore

SNR

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

Il modulo di rete Ethernet TCP/IP fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Il modulo di rete presenta un rivestimento conforme. È un modulo di rete con un assorbimento di corrente di 90 mA a 24V DC, e funziona con l'alimentazione interna. Il prodotto è rinforzato, può essere utilizzato in ambienti difficili e funziona in un ampio intervallo di temperature, da -25 °C a +70 °C. Servizi di comunicazione: gestione della larghezza di banda, data editor (tramite terminale PC), server FDR, visualizzatore di rack, amministratore di rete SNMP, global data, scansione I/O, messaggi Modbus TCP e web server configurabile. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,2 kg. È adatto ad applicazioni ambientali standard e difficili. Il prodotto è certificato CE e UL. È conforme alle norme UL 508, EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 e EN 61010-2-201. Il modulo è compatibile con i controllori logici programmabili (PLC) Modicon M340. Viene fornito con una scheda di memoria flash (BMXRWSC016M). Di forma compatta,il Modicon M340 offre flessibilità e funzioni integrate in un case di piccole dimensioni. Nel cuore del processo, fornisce soluzioni plug-and-work con dispositivi sia Schneider Electric che di altri produttori.