AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXNOM0200H MODULO 2 PORTE SERIALI RS485/232 - BMXNOM0200H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXNOM0200H MODULO 2 PORTE SERIALI RS485/232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 1

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 1

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 115.2 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864027388

Codice prodotto

SNRBMXNOM0200H

Cod. produttore

BMXNOM0200H

Produttore

SNR

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):

115.2 kBit/s

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Tecnologia radio GSM:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dei dati:

Assemblato su rack

Con separazione di potenziale:

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Il modulo di collegamento seriale fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo dispone di 2 porte RS-485/232 nelle modalità Modbus e caratteri per ambienti chimici difficili. È un modulo RTU con un assorbimento di corrente di 80 mA a 24V DC, e funziona con l'alimentazione interna. Il prodotto è rinforzato e può essere utilizzato in ambienti difficili e funziona in un ampio intervallo di temperature, da -25 °C a +70 °C. Offre connessioni integrate RS232 RJ45 115,2kbps e RS485 RJ45 57,6 kbps. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,23 kg. È adatto ad applicazioni ambientali standard e difficili. Il prodotto è certificato CE e UL. È conforme alle norme UL 508, EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 e EN 61010-2-201. Il modulo è compatibile con i controllori logici programmabili (PLC) Modicon M340. Viene fornito in 2 confezioni (PCE e SO2). Modicon X80 è una piattaforma di moduli compatibili che riduce icosti di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni e permette una programmazione unica per vari controllori di automazione (PAC).