SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXP341000 PROCESSORE M340 10 MODBUS - BMXP341000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Possibilità di montaggio a rack - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Modicon M340
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3595863910698
Codice prodotto
SNRBMXP341000
Cod. produttore
BMXP341000
Produttore
SNR
Possibilità di montaggio a rack:
sì
Il modulo processore fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Offre fino ad un massimo di 2 configurazioni, 20 I/O specifici e 11 slot. È un modulo con un assorbimento di corrente pari a 72 mA in 24V DC, alimentazione integrata. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Le interfacce di comunicazione del modulo processore sono 2 moduli Ethernet e 2 moduli AS-i. Viene fornito con scheda di memoria per il backup di programmi, costanti, simboli e dati. Il prodotto è classificato IP20. Il modulo ha una capacità del processore I/O discreto con configurazione multi-rack da 512 e una capacità del processore I/O analogico con configurazione multi-rack da 128 e a rack singolo da 66. La memoria della RAM interna può essere di 128 kb, 2048 kb e 1792 kb. Peso: 0,2 kg. È applicabile sia in processi manifatturieri sia in applicazioni legate ai settori delle energie rinnovabili, acqua, cemento, produzione ed infrastrutture. Il prodotto è certificato CE. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il modulo processore è compatibile con i controllori logici programmabili (PLC) Modicon M340. Viene fornito in 2 confezioni (PCE e SO2). Di forma compatta,il Modicon M340 offre flessibilità e funzioni integrate in un case di piccole dimensioni. Nel cuore del processo, fornisce soluzioni plug-and-work con dispositivi sia Schneider Electric che di altri produttori.


