SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXRMS128MPF SCHEDA MEMORIA 8 MB FILE 128MB - BMXRMS128MPF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di memoria - Altri
Capacità di memoria - 128000 kByte
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595863999334
Codice prodotto
SNRBMXRMS128MPF
Cod. produttore
BMXRMS128MPF
Produttore
SNR
Tipo di memoria:
Altri
Capacità di memoria:
128000 kByte
La scheda SD fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. La scheda di memoria è un accessorio del processore M340. È progettata con una capacità di memoria di archiviazione dati pari a 128 MB. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Supporta il server web Transparent Ready classe B10. Peso: 0,002 kg. È ideale per l'archiviazione di file, il backup di programmi e l'attivazione di server web su porta Ethernet. È applicabile sia in processi manifatturieri sia in applicazioni legate ai settori delle energie rinnovabili, acqua, cemento, produzione ed infrastrutture. La scheda di memoria è compatibile con i moduli processore Modicon M340 BMXP342000, BMXP341000, BMXP342030, BMXP342020 e BMXP342010. La scheda SD deve essere inserita nello slot frontale dotato di sportello di protezione. Di forma compatta,il Modicon M340 offre flessibilità e funzioni integrate in un case di piccole dimensioni. Nel cuore del processo, fornisce soluzioni plug-and-work con dispositivi sia Schneider Electric che di altri produttori.


