SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXRWSB000M SCHEDA MEMORIA SDFLASH 8MB PER ETH M340 - BMXRWSB000M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di memoria - Altri
Capacità di memoria - 8192 kByte
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595863922226
Codice prodotto
SNRBMXRWSB000M
Cod. produttore
BMXRWSB000M
Produttore
SNR
Tipo di memoria:
Altri
Capacità di memoria:
8192 kByte
La scheda SD fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. È personalizzata per essere utilizzata come memoria esterna per i moduli di comunicazione Ethernet da installare sul PAC. La scheda SD è fornita di serie con il modulo di rete Ethernet Modbus/TCP BMXNOE0100 (Transparent ready di classe B30), ma può anche essere acquistata separatamente. Ha una capacità di archiviazione di 8 MB. Quando la scheda SD è inserita, fornisce servizi web configurabili in conformità a Transparent Ready classe B30. Peso: 0,002 kg. La scheda SD memorizza i dati per i servizi Transparent ready di classe B30 (backup del programma, costanti e simboli). La scheda di memoria è compatibile con il modulo Modicon BMXNOE0100. La scheda SD è consegnata imballata in 1 confezione. La scheda SD deve essere inserita nello slot frontale dotato di sportello di protezione. I prodotti Modicon sono altamente compatibili e consentono una facile migrazione. Di forma compatta, Modicon M340 offre flessibilità e funzioni integrate in un involucro di piccole dimensioni.


