AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBC008K CAVO ESTENSIONE RACK 0.8M - BMXXBC008K

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBC008K CAVO ESTENSIONE RACK 0.8M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 0.8 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 0

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863992618

Codice prodotto

SNRBMXXBC008K

Cod. produttore

BMXXBC008K

Produttore

SNR

Lunghezza:

0.8 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

0

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Questo cavo di estensione del backplane fa parte della gamma Modicon X80 e offre ingressi/uscite comuni per Modicon M340 e Modicon M580. Questo set di cavi può essere utilizzato tra 2 moduli di espansione rack BMXXBE1000. La lunghezza di questo cavo è 0.8 m. Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. È dotato di 2 connettori maschio D-sub (DE-09) per il collegamento elettrico. Il cordset ha un peso di 0,165 kg e misura 0,8 m. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. È compatibile con la terminazione di linea TSXTLYEX per il collegamento del BMXXBE1000. Modicon X80 è costituito da una piattaforma comune di moduli compatibili che riducono i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzinoe una formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC). Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione.