AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBC120K CAVO ESTENSIONE RACK 12.0 M - BMXXBC120K

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBC120K CAVO ESTENSIONE RACK 12.0 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 0

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863992656

Codice prodotto

SNRBMXXBC120K

Cod. produttore

BMXXBC120K

Produttore

SNR

Lunghezza:

5 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

0

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Il prodotto fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Il cavo di estensione del backplane è un accessorio del PLC. La lunghezza del cavo è 12 m. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Per il collegamento elettrico impiega 2 connettori SUB-D a 9 vie. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi, per catene di rack e per il trasporto del segnale sul bus locale. Il cavo di estensione è compatibile con il modulodi estensione del backplane Modicon M340 BMXXBE1004. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).