SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBE1000H MODULO ESTENSIONE RACK - BMXXBE1000H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di slot - 0
Possibilità di montaggio su guida - no
Possibilità di montaggio a parete / diretto - no
Possibilità di montaggio frontale - no
Possibilità di montaggio a rack - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595864009728
Codice prodotto
SNRBMXXBE1000H
Cod. produttore
BMXXBE1000H
Produttore
SNR
Numero di slot:
0
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
sì
Con alimentatore integrato:
sì
Tensione in ingresso DC:
3.3...24 V
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
0...0 V
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
0...0 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:
0 A
Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:
0 A
Corrente di entrata massima in DC:
160 A
Corrente di uscita massima in DC:
0 A
Tensione di uscita AC 50 Hz:
0...0 V
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di uscita AC 60 Hz:
0...0 V
Tensione di uscita DC:
0...0 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente di uscita massima in AC 50Hz:
0 A
Corrente di uscita massima in AC 60Hz:
0 A
Ridondanza:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
0 mm
Altezza:
0 mm
Profondità:
0 mm