AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBP0400 RACK 4 POSIZIONI - BMXXBP0400

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBP0400 RACK 4 POSIZIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slot - 4

  • Possibilità di montaggio su guida -

  • Possibilità di montaggio a parete / diretto -

  • Possibilità di montaggio frontale -

  • Possibilità di montaggio a rack -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863908862

Codice prodotto

SNRBMXXBP0400

Cod. produttore

BMXXBP0400

Produttore

SNR

Numero di slot:

4

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

Con alimentatore integrato:

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

0 A

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

0 A

Corrente di entrata massima in DC:

0 A

Corrente di uscita massima in DC:

0 A

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente di uscita massima in AC 50Hz:

0 A

Corrente di uscita massima in AC 60Hz:

0 A

Ridondanza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Larghezza:

242.4 mm

Altezza:

103.7 mm

Profondità:

19 mm

Il rack X-bus a 4 slot fa parte dei moduli Modicon X80. Il numero di slot comprende moduli specifici per processore, I/O, comunicazione e applicazione (escluso il modulo di alimentazione). Può essere montato su guida DIN e pesa 0,630 kg.