AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBP0400H RACK 4 POSIZIONI RINFORZATO - BMXXBP0400H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBP0400H RACK 4 POSIZIONI RINFORZATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slot - 4

  • Possibilità di montaggio su guida -

  • Possibilità di montaggio a parete / diretto -

  • Possibilità di montaggio frontale -

  • Possibilità di montaggio a rack -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864009353

Codice prodotto

SNRBMXXBP0400H

Cod. produttore

BMXXBP0400H

Produttore

SNR

Numero di slot:

4

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

Con alimentatore integrato:

Tensione in ingresso DC:

0...0 V

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

0...0 V

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

0 A

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

0 A

Corrente di entrata massima in DC:

0 A

Corrente di uscita massima in DC:

0 A

Tensione di uscita AC 50 Hz:

0...0 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di uscita AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione di uscita DC:

0...0 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente di uscita massima in AC 50Hz:

0 A

Corrente di uscita massima in AC 60Hz:

0 A

Ridondanza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Larghezza:

242.4 mm

Altezza:

103.7 mm

Profondità:

19 mm

Questo backplane fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controllori PAC (Programmable Automation Controller) Modicon M580 e Modicon M340. Questo backplane X-bus è un accessorio di controller di automazione programmabili.Questo backplane X-bus è composto da 4 slot X-bus solo per moduli X-bus e ha un consumo di alimentazione di 1,12 W. Questo backplane supporta un'ampia scelta di moduli e può essere esteso grazie al suo slot XBE. Questo prodotto rinforzato può essere utilizzato in ambienti più aggressivi e può funzionare in un campo di temperatura esteso, da -25°C a +70°C. Questo backplane ha una corrente di 340 mA a 3,3 V DC. È dotato di 1 connettore (XBE) per il modulo di espansione. È un prodotto classificato IP20. Il backplane ha un peso di 0,630 kg. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. È conforme alle norme EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 e EN 61010-2-201. Questo backplane è compatibile con alimentatore X80, processore M340 o M580 e moduli Modicon X80. La gamma modicon X80 offre moduli compatibili comuni che riducono i costi di manutenzione e formazionecon gli stessi ricambi in magazzino e una formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC). Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O in architetture di automazione.