SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBP0600 RACK 6 POSIZIONI - BMXXBP0600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di slot - 6
Possibilità di montaggio su guida - sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto - sì
Possibilità di montaggio frontale - sì
Possibilità di montaggio a rack - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Modicon M340
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3595863908909
Codice prodotto
SNRBMXXBP0600
Cod. produttore
BMXXBP0600
Produttore
SNR
Numero di slot:
6
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
sì
Con alimentatore integrato:
sì
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:
0 A
Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:
0 A
Corrente di entrata massima in DC:
0 A
Corrente di uscita massima in DC:
0 A
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente di uscita massima in AC 50Hz:
0 A
Corrente di uscita massima in AC 60Hz:
0 A
Ridondanza:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Larghezza:
307.6 mm
Altezza:
103.7 mm
Profondità:
19 mm


