AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXCAUSBH045 CAVO DI PROGRAMMAZIONE USB 4,5M - BMXXCAUSBH045

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXCAUSBH045 CAVO DI PROGRAMMAZIONE USB 4,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 4.5 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 0

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863920215

Codice prodotto

SNRBMXXCAUSBH045

Cod. produttore

BMXXCAUSBH045

Produttore

SNR

Lunghezza:

4.5 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

0

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Questo cavo fa parte della gamma Modicon M340, un'offerta di PAC di fascia media per il controllo di processi industriali e infrastrutture. Il cavo è dotato di un connettore maschio USB tipo mini-B sul lato PC e di un connettore USB tipo A sull'altro lato. La lunghezza di questo cavo è 4.5 m. Questo cavo è utilizzato per collegare la porta USB mini B sul PAC alla porta USB del PC. È dotato di un connettore USB tipo A e di un connettore USB mini B (sul lato processore M340) per il collegamento elettrico.Pesa 0,11 kg. Consente di trasferire una configurazione da un PC al servoazionamento Lexium 16. Questo cavo è compatibile con le gamme Harmony GTO e adatto alla piattaforma di automazione Modicon M340. Le combinazioni servoazionamento Easy Lexium 16 e servomotore BCH16 sono appositamente progettate per una facile integrazione e messa in servizio nelle macchine. Le combinazioni servoazionamento Easy Lexium 16 e servomotore BCH16 forniscono il giusto livello di prestazioni per la maggior parte delle macchine semplici per il controllo del movimento.