SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXTSHSC20 CONNETTORE PER HIGH SPEED COUNTER - BMXXTSHSC20
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Set di connettori
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Modicon M340
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3595863921311
Codice prodotto
SNRBMXXTSHSC20
Cod. produttore
BMXXTSHSC20
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Set di connettori
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Il prodotto fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Il kit di connettori è un kit di accessori di collegamento dei moduli contatori. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie piùinnovative. Peso: 0,021 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il kit è compatibile con il modulo contatore BMXEHC0200. Il kit include due connettori a 16 pin, un connettore a 10 pin. È disponibile in set di 5.


