AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBRS368W130ACA MOT.BRS SIZE 60 1.7NM CONN. - BRS368W130ACA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBRS368W130ACA MOT.BRS SIZE 60 1.7NM CONN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore passo-passo

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.26 kW

  • Tensione nominale - 230 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 3000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119223522

Codice prodotto

SNRBRS368W130ACA

Cod. produttore

BRS368W130ACA

Produttore

SNR

Modello:

Motore passo-passo

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0.26 kW

Tensione nominale:

230 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

3000 1/min

Tipo di tensione:

AC / DC

Corrente nominale:

4.1 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Coppia nominale:

19.7 Nm

Esecuzione estremità albero:

Altri

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Metodo di raffreddamento:

Altri

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

Il prodotto fa parte della gamma Lexium SD3, un'offerta di azionamenti e motori passo-passo a 3 fasi. Il motore passo-passo a 6 poli presenta un albero liscio da 8 mm, un collare di centraggio da 38 mm, senza freno di stazionamento e seconda estremità dell'albero. Fornisce una coppia di tenuta elevata, che lo rende una soluzione ottimale in applicazioni come pick-and-place, ecc. È un motore passo-passo a 3 fasi con corrente nominale di 0,9 a, una velocità meccanica di 3000RPM e una tensione di alimentazione di 230V AC, 325V DC. È dotato di connettore per il collegamento elettrico. Dimensioni dell'albero: 8 mm (diametro) x 21 mm (lunghezza). Offre una durata di servizio di circa 20000 ore (cuscinetto). Il prodotto è classificato IP41 e IP56. Dimensioni: 116 mm (lunghezza) x 57,2 mm (larghezza). Dimensioni del collare di centraggio: 1,6 mm (profondità) x 38 mm (diametro) con foro di montaggio di diametro da 66,6 mm. Peso: 2 kg. Il motore passo-passo è particolarmente adatto per il posizionamento a breve distanza, come l'etichettatura. È conforme alle norme EN 50347 e IEC 60072-1. Il motore passo-passo è compatibile con gli azionamenti passo-passo Lexium SD3. Supporta il montaggio a flangia da 57,2 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. 4 fori di montaggio di diametro 5,2 mm. Il motore passo-passo SD3 è un'unità dalle applicazioni universali. Il dispositivo è pronto per il funzionamento in pochissimo tempo. È sufficiente collegare il motore passo-passo all'azionamento e impostare la corrente e la risoluzione del passo. Il motore passo-passo a 3 fasi con densità di potenza molto elevata. Esegue precisi movimenti passo-passo controllati da un azionamento. Il motore passo-passo a 3 fasi è preciso, potente e robusto ed è eccellente con un'alta densità di potenza.