AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0551T11A2A MOT. BSH 55MM 0,5 NM CHIAV. IP40 - BSH0551T11A2A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0551T11A2A MOT. BSH 55MM 0,5 NM CHIAV. IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.15 kW

  • Tensione nominale - 480 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 8000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118158320

Codice prodotto

SNRBSH0551T11A2A

Cod. produttore

BSH0551T11A2A

Produttore

SNR

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0.15 kW

Tensione nominale:

480 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

8000 1/min

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

0 A

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP50

Numero di poli:

6

Coppia nominale:

0.43 Nm

Esecuzione estremità albero:

Chiave

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Metodo di raffreddamento:

Aria

Efficienza a pieno carico:

0 %

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

Servomotore CA BSH, 0,5 Nm, 8000 giri/min, Albero scanalato, S/freno, IP50. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BSH - massima velocità meccanica: 9000 rpm - coppia di arresto continua: 0,5 Nm per LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase, 0,5 Nm per LXM05BD10F1 a 110...120 V monofase, 0,5 Nm per LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase, 0,5 Nm per LXM05CD10F1 a 110...120 V monofase, 0,5 Nm per LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase, 0,5 Nm per LXM32,U45M2 1,5 A a 230 V monofase, 0,5 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase, 0,5 Nm per LXM05AD10F1 a 110...120 V monofase, 0,5 Nm per LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase, 0,5 Nm per LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase, 0,5 Nm per LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase, 0,5 Nm per LXM05CU70M2 a 200...240 V monofase, 0,5 Nm per LXM32,U90M2 3 A a 115 V monofase - coppia max di arresto: 1,4 Nm per LXM05BD10F1 a 110...120 V monofase, 1,4 Nm per LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase, 1,4 Nm per LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase, 1,08 Nm per LXM05CU70M2 a 200...240 V monofase, 1,4 Nm per LXM05AD10F1 a 110...120 V monofase, 1,4 Nm per LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase, 1,4 Nm per LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase, 1,5 Nm per LXM32,U90M2 3 A a 115 V monofase, 1,24 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase, 1,4 Nm per LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase, 1,4 Nm per LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase, 1,4 Nm per LXM05CD10F1 a 110...120 V monofase, 1,4 Nm per LXM32,U45M2 1,5 A a 230 V monofase - potenza in uscita: 150 Wper LXM05AD10F1a 110...120 V monofase, 150 Wper LXM05CD10F1a 110...120 V monofase, 270 Wper LXM05AD10M2a 200...240 V monofase, 270 Wper LXM05CD10M3Xa 200...240 V trifase, 150 W per LXM32,U90M2 3 A a 115 V monofase, 270 Wper LXM05BD10M3Xa 200...240 V trifase, 270 Wper LXM05CD10M2a 200...240 V monofase, 340 Wper LXM15LD13M3a 230 V trifase, 270 Wper LXM05AD10M3Xa 200...240 V trifase, 270 Wper LXM05BD10M2a 200...240 V monofase, 150 Wper LXM05BD10F1a 110...120 V monofase, 150 Wper LXM05CU70M2a 200...240 V monofase, 300 W per LXM32,U45M2 1,5 A a 230 V monofase - coppia nominale: 0,43 Nm per LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase, 0,46 Nm per LXM05AD10F1 a 110...120 V monofase, 0,46 Nm per LXM05BD10F1 a 110...120 V monofase, 0,46 Nm per LXM05CD10F1 a 110...120 V monofase, 0,46 Nm per LXM05CU70M2 a 200...240 V monofase, 0,49 Nm per LXM32,U90M2 3 A a 115 V monofase, 0,41 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase, 0,43 Nm per LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase, 0,43 Nm per LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase, 0,43 Nm per LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase, 0,45 Nm per LXM32,U45M2 1,5 A a 230 V monofase, 0,43 Nm per LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase, 0,43 Nm per LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase - velocità nominale: 3000 rpmper LXM05AD10F1a 110...120 V monofase, 6000 rpm per LXM32,U45M2 1,5 A a 230 V monofase, 6000 rpmper LXM05AD10M3Xa 200...240 V trifase, 6000 rpmper LXM05BD10M2a 200...240 V monofase, 6000 rpmper LXM05BD10M3Xa 200...240 V trifase, 6000 rpmper LXM05CD10M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpm per LXM32,U90M2 3 A a 115 V monofase, 3000 rpmper LXM05CD10F1a 110...120 V monofase, 6000 rpmper LXM05CD10M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05BD10F1a 110...120 V monofase, 3000 rpmper LXM05CU70M2a 200...240 V monofase, 6000 rpmper LXM05AD10M2a 200...240 V monofase, 8000 rpmper LXM15LD13M3a 230 V trifase - compatibilità prodotto: LXM05BD10F1 a 110...120 V monofase, LXM32,U45M2 a 230 V monofase, LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase, LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase, LXM32,U90M2 a 115 V monofase, LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase, LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase, LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase, LXM05AD10F1 a 110...120 V monofase, LXM05CD10F1 a 110...120 V monofase, LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase, LXM05CU70M2 a 200...240 V monofase, LXM15LD13M3 a 230 V trifase - estremità d\'albero: chiuso a chiave - risoluzione del segnalevelocità: 131072 punti/giro - freno di stazionamento: senza - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori a 90° ruotabili. Benefici: Forse un po\' troppo intelligenti!. Intelligente e compatta, la nuova gamma di servoazionamenti Lexium 15 semplifica le architetture di automazione. Le sue funzionalità di controllo e precisione consentono di ottenere il meglio dalle macchine.... Applicazioni: - Avvolgimento della bobina/controllo della tensione/taglio a lunghezza, Assemblaggio automatico, Movimentazione materiale, Asse singolo, Master/Slave semplice, Master/Slave avanzato, Assi coordinate.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..