AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0701T01A1A MOT. BSH 70MM 1,4 NM LISCIO IP40 SI - BSH0701T01A1A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0701T01A1A MOT. BSH 70MM 1,4 NM LISCIO IP40 SI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.35 kW

  • Tensione nominale - 480 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 6000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118135864

Codice prodotto

SNRBSH0701T01A1A

Cod. produttore

BSH0701T01A1A

Produttore

SNR

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0.35 kW

Tensione nominale:

480 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

6000 1/min

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

0 A

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP50

Numero di poli:

6

Coppia nominale:

1.25 Nm

Esecuzione estremità albero:

Altri

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Metodo di raffreddamento:

Aria

Efficienza a pieno carico:

0 %

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

Servomotore CA BSH, 1,4 Nm, 8000 giri/min, Albero liscio, S/freno, IP50. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BSH - massima velocità meccanica: 8000 rpm - coppia di arresto continua: 0,7 Nm per LXM15LU60N4 a 400 V trifase, 0,7 Nmper LXM15LU60N4 a 480 V trifase, 0,91 Nm per LXM15LU60N4 a 230 V trifase, 1,3 Nm per LXM32,U90M2 3 A a 230 V monofase, 1,4 Nm per LXM05AD10F1 a 110...120 V monofase, 1,4 Nm per LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase, 1,4 Nm per LXM05AD17M2 a 200...240 V monofase, 1,4 Nm per LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase, 1,4 Nm per LXM05BD10F1 a 110...120 V monofase, 1,4 Nm per LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase, 1,4 Nm per LXM05BD17M2 a 200...240 V monofase, 1,4 Nm per LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase, 1,4 Nm per LXM05CD10F1 a 110...120 V monofase, 1,4 Nm per LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase, 1,4 Nm per LXM05CD17M2 a 200...240 V monofase, 1,4 Nm per LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase, 1,4 Nm per LXM15LD10N4 a 230 V trifase, 1,4 Nm per LXM15LD10N4 a 400 V trifase, 1,4 Nm per LXM15LD10N4 a 480 V trifase, 1,4 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V monofase, 1,4 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase, 1,4 Nm per LXM15LD21M3 a 230 V trifase, 1.4 Nm per LXM32.D18M2 6 A a 115 V monofase - coppia max di arresto: 1,9 Nm per LXM15LU60N4 a 230 V trifase, 1,9 Nm per LXM15LU60N4 a 400 V trifase, 1,9 Nm per LXM15LU60N4 a 480 V trifase, 2,42 Nm per LXM05AD10F1 a 110...120 V monofase, 2,42 Nm per LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase, 2,42 Nm per LXM05BD10F1 a 110...120 V monofase, 2,42 Nm per LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase, 2,42 Nm per LXM05CD10F1 a 110...120 V monofase, 2,42 Nm per LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase, 2,91 Nm per LXM15LD10N4 a 230 V trifase, 2,91 Nm per LXM15LD10N4 a 400 V trifase, 2,91 Nm per LXM15LD10N4 a 480 V trifase, 3,19 Nm per LXM05AD17M2 a 200...240 V monofase, 3,19 Nm per LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase, 3,19 Nm per LXM05BD17M2 a 200...240 V monofase, 3,19 Nm per LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase, 3,19 Nm per LXM05CD17M2 a 200...240 V monofase, 3,19 Nm per LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase, 3,19 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V monofase, 3,19 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase, 3,19 Nm per LXM15LD21M3 a 230 V trifase, 3,5 Nm per LXM32,U90M2 3 A a 230 V monofase, 3.5 N·mper LXM32.D18M2 6 Aa 115 V monofase - potenza in uscita: 1000 Wper LXM15LD10N4a 400 V trifase, 1000 Wper LXM15LD10N4a 480 V trifase, 350 W per LXM32.D18M2 6 A a 115 V monofase, 380 Wper LXM05AD10F1a 110...120 V monofase, 380 Wper LXM05BD10F1a 110...120 V monofase, 380 Wper LXM05CD10F1a 110...120 V monofase, 400 Wper LXM05AD10M3Xa 200...240 V trifase, 400 Wper LXM05AD17M2a 200...240 V monofase, 400 Wper LXM05AD17M3Xa 200...240 V trifase, 400 Wper LXM05BD10M3Xa 200...240 V trifase, 400 Wper LXM05BD17M2a 200...240 V monofase, 400 Wper LXM05BD17M3Xa 200...240V trifase, 400 Wper LXM05CD10M3Xa 200...240 V trifase, 400 Wper LXM05CD17M2a 200...240 V monofase, 400 Wper LXM05CD17M3Xa 200...240 V trifase, 440 Wper LXM15LU60N4a 230 V trifase, 500 W per LXM32,U90M2 3 A a 230 V monofase, 564 Wper LXM15LD10N4a 230 V trifase, 586 Wper LXM15LU60N4a 400 V trifase, 586 Wper LXM15LU60N4a 480 V trifase, 654 Wper LXM15LD13M3a 230 V monofase, 654 Wper LXM15LD13M3a 230 V trifase, 654 Wper LXM15LD21M3a 230 V trifase - coppia nominale: 0,7 Nm per LXM15LU60N4 a 230 V trifase, 0,7 Nm per LXM15LU60N4 a 400 V trifase, 0,7 Nm per LXM15LU60N4 a 480 V trifase, 0,94 Nm per LXM32,U90M2 3 A a 230 V monofase, 1,23 Nm per LXM15LD10N4 a 400 V trifase, 1,23 Nm per LXM15LD10N4 a 480 V trifase, 1,25 Nm per LXM15LD10N4 a 230 V trifase, 1,25 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V monofase, 1,25 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase, 1,25 Nm per LXM15LD21M3 a 230 V trifase, 1.36 N·mper LXM32.D18M2 6 Aa 115 V monofase - velocità nominale: 2500 rpm per LXM32.D18M2 6 A a 115 V monofase, 3000 rpmper LXM05AD10F1a 110...120 V monofase, 3000 rpmper LXM05AD10M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05AD17M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05AD17M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05BD10F1a 110...120 V monofase, 3000 rpmper LXM05BD10M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05BD17M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05BD17M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05CD10F1a 110...120 V monofase, 3000 rpmper LXM05CD10M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05CD17M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05CD17M3Xa 200...240 V trifase, 5000 rpm per LXM15LD13M3 a 230 V monofase, 5000 rpm per LXM32,U90M2 3 A a 230 V monofase, 5000 rpmper LXM15LD10N4a 230 V trifase, 5000 rpmper LXM15LD13M3a 230 V trifase, 5000 rpmper LXM15LD21M3a 230 V trifase, 6000 rpmper LXM15LU60N4a 230 V trifase, 8000 rpmper LXM15LD10N4a 400 V trifase, 8000 rpmper LXM15LD10N4a 480 V trifase, 8000 rpmper LXM15LU60N4a 400 V trifase, 8000 rpmper LXM15LU60N4a 480 V trifase - compatibilità prodotto: LXM05AD10F1 a 110...120 V monofase, LXM05AD10M3X a200...240 V trifase, LXM05AD17M2 a 200...240 V monofase, LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase, LXM05BD10F1 a 110...120 V monofase, LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase, LXM05BD17M2 a 200...240 V monofase, LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase, LXM05CD10F1 a 110...120 V monofase, LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase, LXM05CD17M2 a 200...240 V monofase, LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase, LXM15LD10N4 a 230 V trifase, LXM15LD10N4 a 400 V trifase, LXM15LD10N4 a 480 V trifase, LXM15LD13M3 a 230 V monofase, LXM15LD13M3a 230 V trifase, LXM15LD21M3 a 230 V trifase, LXM15LU60N4 a 230 V trifase, LXM15LU60N4 a 400 V trifase, LXM15LU60N4 a 480 V trifase, LXM32,D18M2 a 115 V monofase, LXM32,U90M2 a 230 V monofase - estremità d'albero: non filettato - risoluzione del segnale velocità: 131072 punti/giro - freno di stazionamento: senza - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori dritti. Benefici: Forse un po' troppo intelligenti!. Intelligente e compatta, la nuova gamma di servoazionamenti Lexium 15 semplifica le architetture di automazione. Le sue funzionalità di controllo e precisione consentono di ottenere il meglio dalle macchine.... Applicazioni: - Avvolgimento della bobina/controllo della tensione/taglio a lunghezza, Assemblaggio automatico, Movimentazione materiale, Asse singolo, Master/Slave semplice, Master/Slave avanzato, Assi coordinate.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..