AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0703P11A1A MOT. BSH 70MM 2,8 NM CHIAV. IP40 - BSH0703P11A1A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0703P11A1A MOT. BSH 70MM 2,8 NM CHIAV. IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.75 kW

  • Tensione nominale - 480 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 6000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118137202

Codice prodotto

SNRBSH0703P11A1A

Cod. produttore

BSH0703P11A1A

Produttore

SNR

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0.75 kW

Tensione nominale:

480 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

6000 1/min

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

0 A

Frequenza nominale:

0...0 Hz

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP50

Numero di poli:

6

Coppia nominale:

2.4 Nm

Esecuzione estremità albero:

Chiave

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Metodo di raffreddamento:

Aria

Efficienza a pieno carico:

0 %

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Temperatura di esercizio:

0...20 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

Servomotore CA BSH, 2,8 Nm, 8000 giri/min, Albero scanalato, S/freno, IP50. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BSH - massima velocità meccanica: 8000 rpm - coppia di arresto continua: 1,1 Nm per LXM15LU60N4 a 400 V trifase, 1,1Nm per LXM15LU60N4 a 480 V trifase, 1,5 Nm per LXM15LU60N4 a 230 V trifase, 2,23 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase, 2,4 Nm per LXM15LD10N4 a 230 V trifase, 2,4 Nm per LXM15LD10N4 a 400 V trifase, 2,4 Nm per LXM15LD10N4 a 480 V trifase, 2,8 Nm per LXM05AD17M2 a 200...240 V monofase, 2,8 Nm per LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase, 2,8 Nm per LXM05AD22N4 a 380...480 V trifase, 2,8 Nm per LXM05AD28M2 a 200...240 V monofase, 2,8 Nm per LXM05BD17M2 a 200...240 V monofase, 2,8 Nm per LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase, 2,8 Nm per LXM05BD22N4 a 380...480 V trifase, 2,8 Nm per LXM05BD28M2 a 200...240 V monofase, 2,8 Nm per LXM05CD17M2 a 200...240 V monofase, 2,8 Nm per LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase, 2,8 Nm per LXM05CD22N4 a 380...480 V trifase, 2,8 Nm per LXM05CD28M2 a 200...240 V monofase, 2,83 Nm per LXM15LD17N4 a 230 V trifase, 2,83 Nm per LXM15LD17N4 a 400 V trifase, 2,83 Nm per LXM15LD17N4 a 480 V trifase, 2,83 Nm per LXM15LD21M3 a 230 V monofase, 2,83 Nm per LXM15LD21M3 a 230 V trifase, 3.1 N·mper LXM32.D18N4 6 Aa 400 V trifase, 3.1 N·mper LXM32.D18N4 6 Aa 480 V trifase - coppia max di arresto: 10,3 Nm per LXM05AD28M2 a 200...240 V monofase, 10,3 Nm per LXM05BD28M2 a 200...240 V monofase, 10,3 Nm per LXM05CD28M2 a 200...240 V monofase, 11.3 N·mper LXM32.D18N4 6 Aa 400 V trifase, 11.3 N·mper LXM32.D18N4 6 Aa 480 V trifase, 3,3 Nm per LXM15LU60N4 a 230 V trifase, 3,3 Nm per LXM15LU60N4 a 400 V trifase, 3,3 Nm per LXM15LU60N4 a 480 V trifase, 5,3 Nm per LXM15LD10N4 a 230 V trifase, 5,3 Nm per LXM15LD10N4 a 400 V trifase, 5,3 Nm per LXM15LD10N4 a 480 V trifase, 5,99 Nm per LXM15LD21M3 a 230 V monofase, 6 N·mper LXM15LD13M3a 230 V trifase, 7,16 Nm per LXM05AD17M2 a 200...240 V monofase, 7,16 Nm per LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase, 7,16 Nm per LXM05BD17M2a 200...240 V monofase, 7,16 Nm per LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase, 7,16 Nm per LXM05CD17M2 a 200...240 V monofase, 7,16 Nm per LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase, 7,71 Nm per LXM15LD17N4 a 230 V trifase, 7,71 Nm per LXM15LD17N4 a 400 V trifase, 7,71Nm per LXM15LD17N4 a 480 V trifase, 8,75 Nm per LXM05AD22N4 a 380...480 V trifase, 8,75 Nm per LXM05BD22N4 a 380...480 V trifase, 8,75 Nm per LXM05CD22N4 a 380...480 V trifase, 9,28 Nm per LXM15LD21M3 a 230 V trifase - potenza in uscita: 1250 Wper LXM15LD10N4a 400 V trifase, 1300 W per LXM32.D18N4 6 A a 400 V trifase, 1300 W per LXM32.D18N4 6 A a 480 V trifase, 1300 Wper LXM15LD17N4a 400 V trifase, 1400 Wper LXM15LD17N4a 480 V trifase, 1500 Wper LXM15LD10N4a 480 V trifase, 350 Wper LXM15LU60N4a 230 V trifase, 700 Wper LXM15LD13M3a 230 V trifase, 700 Wper LXM15LU60N4a 400 V trifase, 750 Wper LXM05AD17M2a 200...240 V monofase, 750 Wper LXM05AD17M3Xa 200...240 V trifase, 750 Wper LXM05AD22N4a 380...480 V trifase, 750 Wper LXM05AD28M2a 200...240 V monofase, 750 Wper LXM05BD17M2a 200...240 V monofase, 750 Wper LXM05BD17M3Xa 200...240 V trifase, 750 Wper LXM05BD22N4a 380...480 V trifase, 750 Wper LXM05BD28M2a 200...240 V monofase, 750 Wper LXM05CD17M2a 200...240 V monofase, 750 Wper LXM05CD17M3Xa 200...240 V trifase, 750 Wper LXM05CD22N4a 380...480 V trifase, 750 Wper LXM05CD28M2a 200...240 V monofase, 750 Wper LXM15LD10N4a 230 V trifase, 750 Wper LXM15LD17N4a 230 V trifase, 750 Wper LXM15LD21M3a 230 V monofase, 750 Wper LXM15LD21M3a 230 V trifase, 950 Wper LXM15LU60N4a 480 V trifase - coppia nominale: 1,12 Nm per LXM15LU60N4 a 230 V trifase, 1,12 Nm per LXM15LU60N4 a 400 V trifase, 1,12 Nm per LXM15LU60N4 a 480 V trifase, 1,8 Nm per LXM15LD10N4 a 480 V trifase, 1,96 Nm per LXM15LD17N4 a 480 V trifase, 2 N·mper LXM15LD10N4a 400 V trifase, 2 N·mper LXM15LD17N4a 400 V trifase, 2,23 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase, 2,4 Nm per LXM05AD17M2 a 200...240 V monofase, 2,4 Nm per LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase, 2,4 Nm per LXM05AD22N4 a 380...480 V trifase, 2,4 Nm per LXM05AD28M2 a 200...240 V monofase, 2,4 Nm per LXM05BD17M2 a 200...240 V monofase, 2,4 Nm per LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase, 2,4 Nm per LXM05BD22N4 a 380...480 V trifase, 2,4 Nm per LXM05BD28M2 a 200...240 V monofase, 2,4 Nm per LXM05CD17M2 a 200...240 V monofase, 2,4 Nm per LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase, 2,4 Nm per LXM05CD22N4 a 380...480 V trifase, 2,4 Nm per LXM05CD28M2 a 200...240 V monofase, 2,4 Nm per LXM15LD10N4 a 230 V trifase, 2,4 Nm per LXM15LD17N4 a 230 V trifase, 2,4 Nm per LXM15LD21M3 a 230 V monofase, 2,4 Nm per LXM15LD21M3 a 230 V trifase, 2.44 N·mper LXM32.D18N4 6 Aa 400 V trifase, 2.44 N·mper LXM32.D18N4 6 Aa 480 V trifase - velocità nominale: 3000 rpm per LXM15LD21M3 a 230 V monofase, 3000 rpmper LXM05AD17M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05AD17M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05AD22N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05AD28M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05BD17M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05BD17M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05BD22N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05BD28M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05CD17M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05CD17M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05CD22N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05CD28M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM15LD10N4a 230 V trifase, 3000 rpmper LXM15LD13M3a 230 V trifase, 3000 rpmper LXM15LD17N4a 230 V trifase, 3000 rpmper LXM15LD21M3a 230 V trifase, 3000 rpmper LXM15LU60N4a 230 V trifase, 5000 rpm per LXM32.D18N4 6 A a 400 V trifase, 5000 rpm per LXM32.D18N4 6 A a 480 V trifase, 6000 rpmper LXM15LD10N4a 400 V trifase, 6000 rpmper LXM15LD17N4a 400 V trifase, 6000 rpmper LXM15LU60N4a 400 V trifase, 7000 rpmper LXM15LD17N4a 480 V trifase, 8000 rpmper LXM15LD10N4a 480 V trifase, 8000 rpmper LXM15LU60N4a 480 V trifase - compatibilità prodotto: LXM05AD17M2 a 200...240 V monofase, LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase, LXM05AD22N4 a 380...480 V trifase, LXM05AD28M2 a 200...240 V monofase, LXM05BD17M2 a 200...240 V monofase, LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase, LXM05BD22N4 a 380...480 V trifase, LXM05BD28M2 a 200...240 V monofase, LXM05CD17M2 a 200...240 V monofase, LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase, LXM05CD22N4 a 380...480 V trifase, LXM05CD28M2 a 200...240 V monofase, LXM15LD10N4 a 230 V trifase, LXM15LD10N4 a 400 V trifase, LXM15LD10N4 a 480 V trifase, LXM15LD13M3 a 230 V trifase, LXM15LD17N4 a 230 V trifase, LXM15LD17N4 a 400 V trifase, LXM15LD17N4 a 480 V trifase, LXM15LD21M3 a 230 V monofase, LXM15LD21M3 a 230 V trifase, LXM15LU60N4 a 230 V trifase, LXM15LU60N4 a 400 V trifase, LXM15LU60N4 a 480 V trifase, LXM32,D18N4 a 400 V trifase, LXM32,D18N4 a 480 V trifase - estremità d'albero: chiuso a chiave - risoluzione del segnale velocità: 131072 punti/giro - freno di stazionamento: senza - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori dritti. Benefici: Forse un po' troppo intelligenti!. Intelligente e compatta, la nuova gamma di servoazionamenti Lexium 15 semplifica le architetture di automazione. Le sue funzionalità di controllo e precisione consentono di ottenere il meglio dalle macchine.... Applicazioni: - Avvolgimento della bobina/controllo della tensione/taglio a lunghezza, Assemblaggio automatico, Movimentazione materiale, Asse singolo, Master/Slave semplice, Master/Slave avanzato, Assi coordinate.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..