AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1004P32F2A MOT. BSH 100MM 9,3 NM CHIAV. IP65 - BSH1004P32F2A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1004P32F2A MOT. BSH 100MM 9,3 NM CHIAV. IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 2.6 kW

  • Tensione nominale - 480 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 1000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118140738

Codice prodotto

SNRBSH1004P32F2A

Cod. produttore

BSH1004P32F2A

Produttore

SNR

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

2.6 kW

Tensione nominale:

480 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

1000 1/min

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

0 A

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di poli:

8

Coppia nominale:

6.5 Nm

Esecuzione estremità albero:

Chiave

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Metodo di raffreddamento:

Aria

Efficienza a pieno carico:

0 %

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

Servomotore CA BSH, 9,3 Nm, 6000 giri/min, Albero scanalato, C/freno, IP65. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BSH - massima velocità meccanica: 6000 rpm - coppia di arresto continua: 8 Nm per LXM32,D30N4 10 A a 400 V trifase, 8 Nm per LXM32,D30N4 10 A a 480 V trifase, 9,31 Nm per LXM05AD34N4 a 380...480 V trifase, 9,31 Nm per LXM05AD42M3X a 200...240 V trifase, 9,31 Nm per LXM05AD57N4 a 380...480 V trifase, 9,31 Nm per LXM05BD34N4 a 380...480 V trifase, 9,31 Nm per LXM05BD42M3X a 200...240 V trifase, 9,31 Nm per LXM05BD57N4 a 380...480 V trifase, 9,31 Nm per LXM05CD34N4 a 380...480 V trifase, 9,31 Nm per LXM05CD42M3X a 200...240 V trifase, 9,31 Nm per LXM05CD57N4 a 380...480 V trifase, 9,31 Nm per LXM15MD28M3 a 230 V trifase, 9,31 Nm per LXM15MD28N4 a 230 V trifase, 9,31 Nm per LXM15MD28N4 a 400 V trifase, 9,31 Nm per LXM15MD28N4 a 480 V trifase, 9,31 Nm per LXM15MD40N4 a 230 V trifase, 9,31 Nm per LXM15MD40N4 a 400 V trifase, 9,31 Nm per LXM15MD40N4 a 480 V trifase - coppia max di arresto: 23,47 Nm per LXM05AD34N4 a 380...480 V trifase, 23,47 Nm per LXM05BD34N4 a 380...480 V trifase, 23,47 Nm per LXM05CD34N4 a 380...480 V trifase, 25,7 Nm per LXM15MD28M3 a 230 V trifase, 25,7 Nm per LXM15MD28N4 a 230 V trifase, 25,7 Nm per LXM15MD28N4 a 400 V trifase, 25,7 Nm per LXM15MD28N4 a 480 V trifase, 33,83 Nm per LXM15MD40N4 a 230 V trifase, 33,83 Nm per LXM15MD40N4 a 400 V trifase, 33,83 Nm per LXM15MD40N4 a 480 V trifase, 35,7 Nm per LXM05AD42M3X a 200...240 V trifase, 35,7 Nm per LXM05AD57N4 a 380...480 V trifase, 35,7 Nm per LXM05BD42M3X a 200...240 V trifase, 35,7 Nm per LXM05BD57N4 a 380...480 V trifase, 35,7 Nm per LXM05CD42M3X a 200...240 V trifase, 35,7 Nm per LXM05CD57N4 a 380...480 V trifase, 37,9 Nm per LXM32,D30N4 10 A a 400 V trifase, 37,9 Nm per LXM32,D30N4 10 A a 480 V trifase - potenza in uscita: 1300 Wper LXM05AD42M3Xa 200...240 V trifase, 1300 Wper LXM05BD42M3Xa 200...240 V trifase, 1300 Wper LXM05CD42M3Xa 200...240 V trifase, 1300 Wper LXM15MD28M3a 230 V trifase, 1300 Wper LXM15MD28N4a 230 V trifase, 1300 Wper LXM15MD40N4a 230 V trifase, 2100 W per LXM32,D30N4 10 A a 400 V trifase, 2200 Wper LXM05AD34N4a 380...480 V trifase, 2200 Wper LXM05AD57N4a 380...480 V trifase, 2200 Wper LXM05BD34N4a 380...480 V trifase, 2200 Wper LXM05BD57N4a 380...480 V trifase, 2200 Wper LXM05CD34N4a 380...480 V trifase, 2200 Wper LXM05CD57N4a 380...480 V trifase, 2200 Wper LXM15MD28N4a 400 V trifase, 2300 Wper LXM15MD40N4a 400 V trifase, 2400 Wper LXM15MD40N4a 480 V trifase, 2600 W per LXM32,D30N4 10 A a 480 V trifase, 2700 Wper LXM15MD28N4a 480 V trifase - coppia nominale: 6,5 Nm per LXM15MD28N4 a 480 V trifase, 6,69 Nm per LXM15MD40N4 a 480 V trifase, 7 N·mper LXM15MD28N4a 400 V trifase, 7,1 Nm per LXM05AD34N4 a 380...480 V trifase, 7,1 Nm per LXM05AD57N4 a 380...480 V trifase, 7,1 Nm per LXM05BD34N4 a 380...480 V trifase, 7,1 Nm per LXM05BD57N4 a 380...480 V trifase, 7,1 Nm per LXM05CD34N4 a 380...480 V trifase, 7,1 Nm per LXM05CD57N4 a 380...480 V trifase, 7,17 Nm per LXM15MD40N4 a 400 V trifase, 8,18 Nm per LXM15MD40N4 a 230 V trifase, 8,22 Nm per LXM05AD42M3X a 200...240 V trifase, 8,22 Nm per LXM05BD42M3X a 200...240 V trifase, 8,22 Nm per LXM05CD42M3X a 200...240 V trifase, 8,22 Nm per LXM15LD28M3 a 230 V trifase, 8,22 Nm per LXM15MD28N4 a 230 V trifase, 8,3 Nm per LXM32,D30N4 10 A a 400 V trifase, 8,3 Nm per LXM32,D30N4 10 A a 480 V trifase - velocità nominale: 1500 rpmper LXM05AD42M3Xa 200...240 V trifase, 1500 rpmper LXM05BD42M3Xa 200...240 V trifase, 1500 rpmper LXM05CD42M3Xa200...240 V trifase, 1500 rpmper LXM15MD28M3a 230 V trifase, 1500 rpmper LXM15MD28N4a 230 V trifase, 1500 rpmper LXM15MD40N4a 230 V trifase, 2500 rpm per LXM32,D30N4 10 A a 400 V trifase, 3000 rpm per LXM32,D30N4 10 A a 480 V trifase, 3000 rpmper LXM05AD34N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05AD57N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05BD34N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05BD57N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05CD34N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05CD57N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM15MD28N4a 400 V trifase, 3000 rpmper LXM15MD40N4a 400 V trifase, 3500 rpmper LXM15MD40N4a 480 V trifase, 4000 rpmper LXM15MD28N4a 480 V trifase - compatibilità prodotto: LXM05AD34N4 a 380...480 V trifase, LXM05AD42M3X a 200...240 V trifase, LXM05AD57N4 a 380...480 V trifase, LXM05BD34N4 a 380...480 V trifase, LXM05BD42M3X a 200...240 V trifase, LXM05BD57N4 a 380...480 V trifase, LXM05CD34N4 a 380...480 V trifase, LXM05CD42M3X a 200...240 V trifase, LXM05CD57N4 a 380...480 V trifase, LXM15MD28M3 a 230 V trifase, LXM15MD28N4 a 230 V trifase, LXM15MD28N4 a 400 V trifase, LXM15MD28N4 a 480 V trifase, LXM15MD40N4 a 230 V trifase, LXM15MD40N4 a 400 V trifase, LXM15MD40N4 a 480 V trifase, LXM32,D30N4 a 400 V trifase, LXM32,D30N4 a 480 V trifase - estremità d'albero: chiuso a chiave - grado di protezione IP: IP65 (standard), IP67 (with IP67 kit) - risoluzione del segnale velocità: 131072 punti/giro x 4096 giri - freno di stazionamento: con - supporto per montaggio: flangia standard internazionale- collegamento elettrico: connettori a 90° ruotabili. Benefici: Forse un po' troppo intelligenti!. Intelligente e compatta, la nuova gamma di servoazionamenti Lexium 15 semplifica le architetture di automazione. Le sue funzionalità di controllo e precisione consentono di ottenere il meglio dalle macchine.... Applicazioni: - Avvolgimento della bobina/controllo della tensione/taglio a lunghezza, Assemblaggio automatico, Movimentazione materiale, Asse singolo, Master/Slave semplice, Master/Slave avanzato, Assi coordinate.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..