AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBVS1000I-GR EASY-UPS BVS 1000VA, AVR, PRESE SCHUKO - BVS1000I-GR

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBVS1000I-GR EASY-UPS BVS 1000VA, AVR, PRESE SCHUKO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 600 W

  • Potenza apparente in uscita - 1000 VA

  • Tipologia UPS - Line interactive

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 0.0001 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304338406

Codice prodotto

SNRBVS1000I-GR

Cod. produttore

BVS1000I-GR

Produttore

SNR

Potenza attiva in uscita:

600 W

Potenza apparente in uscita:

1000 VA

Tipologia UPS:

Line interactive

Tempo di autonomia a carico massimo:

0.0001 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Numero di prese di uscita C13:

0

Tensione di ingresso:

230...230 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

2

Tensione di uscita:

230...230 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

160.5 mm

Profondità:

305 mm

Altezza:

92.5 mm

Numero di fasi in ingresso:

2

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

5.7 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Fattore di potenza in uscita:

0.6

Frequenza di ingresso:

45...65 Hz

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

4

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Questo Easy UPS Schneider Electric protegge l'alimentazione in ambienti residenziali instabili e in piccoli uffici, garantendo una connettività costante e affidabile nei momenti più critici. L'UPS da 1000 VA per montaggio a parete o a pavimento ha 4 prese totali, tutte che forniscono batteria di backup e protezione da sovratensioni. Ha una potenza nominale di picco di 156 Joule. È dotato di regolazione automatica della tensione per correggere le cadute e i picchi di tensione ai livelli corretti. Le dimensioni sono 9,25 x 16,05 x 30,5 cm e 5,7 kg. Easy UPS è una soluzione semplice per la protezione dell'alimentazione in ambienti residenziali instabili e piccoli uffici, garantendo una connettività costante e affidabile nei momenti più critici. Questo UPS ècertificato CE. Questo UPS è dotato di una garanzia di 2 anni e della certificazione CE.