AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA4KN223BW3 CONT.AUX. 2NC+2NO MOLLA.24V DC - CA4KN223BW3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA4KN223BW3 CONT.AUX. 2NC+2NO MOLLA.24V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 2

  • Numero di contatti ausiliari NO - 2

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110241815

Codice prodotto

SNRCA4KN223BW3

Cod. produttore

CA4KN223BW3

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

10 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

Relè di controllo TeSys K, 4 contatti (2NO+ 2NC), 10 A/690 V, per il controllo dei carichi elettromagnetici AC-15 / DC-13. Dispone di un circuito di controllo DC da 24V a basso consumo, senza picchi di consumo allo spunto ed è dotato di un dispositivo disoppressione delle sovratensioni, collegamento mediante terminali a molla. Per elevati velocità di funzionamento fino a 180 cicli/min e temperatura ambiente -25/+50°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Compatto (larghezza 45 mm), per il fissaggiosu guida DIN da 35 mm o per il fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).