AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD503E7 CONTATTORE AUX. 48VAC MOL - CAD503E7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD503E7 CONTATTORE AUX. 48VAC MOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

  • Numero di contatti ausiliari NO - 5

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110819816

Codice prodotto

SNRCAD503E7

Cod. produttore

CAD503E7

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...48 V

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

5

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...48 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

10 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

Relè di controllo TeSys Deca, 5 contatti (5NO), 10 A/690 V, per il controllo dei carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. E' composto da un circuito di controllo a 48V CA, collegamento mediante morsetti a molla. Per elevate velocità di funzionamento fino a 180 cicli/min e temperatura ambiente -40/+60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza), utilizzabile su guida DIN da 35 mm o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine),