AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD50FD CONTATTORE AUSILIARIO 110 - CAD50FD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD50FD CONTATTORE AUSILIARIO 110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 110...110 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

  • Numero di contatti ausiliari NO - 5

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110405743

Codice prodotto

SNRCAD50FD

Cod. produttore

CAD50FD

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

5

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

10 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

CAD50FD è un relè di controllo TeSys D Schneider Electric per le categorie di utilizzo AC-15 fino a 690V e DC-13 fino a 440V. E' composto da 5 contatti (5NO), una bobina 110V DC con un modulo soppressore di sovratensione integrale e collegamento mediantemorsetti a vite. Per applicazioni severe con elevate velocità di funzionamento fino a 10.800 cicli/ora, offre affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed