AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD50GD CONTATTORE AUSILIARIO 125 - CAD50GD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD50GD CONTATTORE AUSILIARIO 125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 125...125 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

  • Numero di contatti ausiliari NO - 5

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110406061

Codice prodotto

SNRCAD50GD

Cod. produttore

CAD50GD

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

125...125 V

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

5

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

10 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

Relè di controllo TeSys D, 5 contatti (5NO), 10A/690V, per il controllo dei carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. Dispone di un circuito di controllo DC da 125V senza pconsumi allo spunto ed è dotato di un dispositivo di soppressione delle sovratensioni,collegamento mediante morsetti a vite. Per elevati velocità di funzionamento fino a 180 cicli/min e temperatura ambiente -40/+60°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Compatto (larghezza 45 mm), per il fissaggio su guida DIN da 35 mm o per il fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).