AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15260 FOTOCEL. DIGIT. IP55 MURALE PER IC100K - CCT15260

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15260 FOTOCEL. DIGIT. IP55 MURALE PER IC100K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sensore crepuscolare

  • Numero di conduttori - 2

  • Colore - Altri

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Residenziale Piccolo Terziario

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3606480179549

Codice prodotto

SNRCCT15260

Cod. produttore

CCT15260

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Sensore crepuscolare

Numero di conduttori:

2

Colore:

Altri

Sezione nominale:

2.5 mm²

Fotocellula digitale IP55murale per IC100k. gamma: Multi 9. Benefici: Accensione e spegnimento automatico dell'illuminazione delle parti comuni (giardino, corsello box) in funzione della liminosità esterna. L'interruttore orario astronomico invece realizza l'accensione e lo spegnimento automatico in funzione delle ore in cui il sole sorge e tramonta, senza fotocellula esterna.... Applicazioni: Semplicità di collegamento e di programmazione. Possibilità di comandare direttamente lampade a incandescenza e alogene fino a 2300 w. Per carichi superiori è necessario interporre un contattore CT....