SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15338 IH 60 MIN. 1 CANALE NO RISERVA MARCIA - CCT15338

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Programma di 24 h - no
Programma settimanale - no
Sincronizzato in rete - no
Controllato al quarzo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Residenziale Piccolo Terziario
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480179563
Codice prodotto
SNRCCT15338
Cod. produttore
CCT15338
Produttore
SNR
Numero di canali:
1
Programma di 24 h:
no
Programma settimanale:
no
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
no
Tensione di alimentazione:
196...253 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Possibile imprecisione giornaliera:
1 s
Programma di 60 min.:
sì
Programma annuale:
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
0.625 min
Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:
0.625 min
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Preselezione della commutazione:
sì
Corrente nominale a 250V AC:
10 A
Contatto a potenziale libero:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
3
Larghezza:
54 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
66 mm


