AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15960 ANTENNA DCF PER INT. ITA - CCT15960

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15960 ANTENNA DCF PER INT. ITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sincronizzazione DCF77 per interruttori digitali -

  • Tipo di alimentazione - Tramite interruttore orario digitale

  • Numero di interruttori orari collegabili - 10

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Residenziale Piccolo Terziario

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3606480625206

Codice prodotto

SNRCCT15960

Cod. produttore

CCT15960

Produttore

SNR

Sincronizzazione DCF77 per interruttori digitali:

Tipo di alimentazione:

Tramite interruttore orario digitale

Numero di interruttori orari collegabili:

10

Antenna per selettori orari ITA 1c e ITA 4c. 10 ITA massimo per antenna, distanza massima tra il selettore orario ITA e l'antenna: 200 m. All'esterno del quadro elettrico, all'aperto, sotto una protezione. Grado di protezione: IP54. Temperatura di funzionamento: da-20°C a +50°C.