AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT56P004 RILEV. MOV. ARGUS STANDARD 120 IP55 - CCT56P004

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT56P004 RILEV. MOV. ARGUS STANDARD 120 IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 30 min

  • Portata massima frontale - 12 m

  • Potenza di commutazione massima - 1000 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...120 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480145155

Codice prodotto

SNRCCT56P004

Cod. produttore

CCT56P004

Produttore

SNR

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

30 min

Portata massima frontale:

12 m

Potenza di commutazione massima:

1000 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...120 °

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Frequenza:

50...50 Hz

Tempo minimo di accensione:

3 s

Soglia di luminosità:

5...2000 lx

Temperatura:

-15...40 °C

Max corrente di inserzione:

10 A

PIR esterno standard ARGUS 120°. Rilevatore elettronico di movimento all'aperto. Monitoraggio della superficie a 120° per facciate e sezioni di case più piccole dell'edificio. Sensori e componenti a infrarossi di alta qualità. Convenienza e sicurezza: reagisce a tutti i visitatori o intrusi accendendo e spegnendo automaticamente la luce. Facile da usare e a risparmio energetico con impostazioni rapide per orari di accensione e livelli di sensibilità alla luce. Protezione da UV, polvere, piogge pesanti e protezione dall'acqua. È possibile escludere determinate aree dal campo di rilevamento. Tensione di rete: AC 220-240 V, 50 Hz. Corrente di commutazione max.: 10 A, AC 220-240 V, cos Phi 0,6. Capacità nominale: lampade a incandescenza AC 230 V: 1000 W. Lampade alogene AC 230 V: 900 W. Alogene con trasformatore elettronico: 250 VA. Alogena con trasformatore con nucleo di ferro: 500 VA. Tubi fluorescenti: 200 VA. Carichi capacitivi (corrente di prova di 6 A ): 21 µF. Carichi capacitivi (corrente di prova di 10 A ): 14 µF. Lampade fluorescenti compatte: 3 x 23 W. Fusibile a monte: 10 A. Assorbimento di corrente in stand-by: < 2 W. Angolo di rilevamento: 120°. Intervallo: max. 12 m. Sensibilità luce (impostazione lux): 5-2000 Lux. Impostazione oraria: da circa3 s a circa 30 min., tolleranza inferiore a 2-6 s. Modalità di commutazione: modalità automatica, esclusione manuale. Collegamento: 3 fili. Temperatura di funzionamento: da -15°C a +40°C. Tipo di protezione: IP 55. Direttive CE: Direttiva bassa tensione 2006/95/CE e Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE. Colore: bianco, RAL 9010. Dimensioni (LxWxH): 164x80x75 mm (con staffa angolare), 140x80x75 (senza staffa angolare). Peso netto: 226g (con staffa angolare), 205g (senza staffa angolare). Contenuto: con staffa di montaggio per angoli esterni/interni. Colore: bianco.