AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCR1F400F7 CONT. AGG. CR1F 3P AC3 440V 400 A - CR1F400F7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCR1F400F7 CONT. AGG. CR1F 3P AC3 440V 400 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 200 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 110...110 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 500 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110548532

Codice prodotto

SNRCR1F400F7

Cod. produttore

CR1F400F7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

200 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

110...110 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

500 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

75 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

400 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

150 A

Contattore ad aggancio magnetico TeSys F, 3 poli (3NO), 400 A/ 1000V AC-3, per applicazioni motore fino a 200 kW a 400 V. Dispone di una bobina doppia 110V AC (50-400 Hz) o DC per l'aggancio e lo sgancio, morsetti a bullone per barre o cavi con connettori. L'alimentazione alle bobine deve essere applicata da contatti a impulsi che portano al risparmio energetico e all'assenza di sensibilità alle interferenze per contattori che rimangono in stato di chiusura per lunghi periodi. Per velocità di funzionamento fino a 120 cicli/ora e ambienti fino a 70°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Semplifica l'installazione e la manutenzione grazie alla bobina montata sul cassetto e a un'ampia scelta di blocchi aggiuntivi (contatti ausiliari istantanei e temporizzati, blocchi soppressori) e accessori di collegamento da ordinare separatamente. È conforme a IEC 60158-1 e IEC 60947-4.