SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDE1DS1A04 CASSETTA VUOTA NO PULS. - DE1DS1A04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Adatto per arresto di emergenza - no
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110087062
Codice prodotto
SNRDE1DS1A04
Cod. produttore
DE1DS1A04
Produttore
SNR
Modello:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
88 mm
Profondità:
120 mm
Altezza:
166 mm


