AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDE1DS1A05 CASSETTA VUOTA PER LE1D09/12 - DE1DS1A05

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDE1DS1A05 CASSETTA VUOTA PER LE1D09/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110087086

Codice prodotto

SNRDE1DS1A05

Cod. produttore

DE1DS1A05

Produttore

SNR

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

88 mm

Profondità:

120 mm

Altezza:

166 mm

Involucro vuoto per avviatore integrato TeSys, per il montaggio di un contattore e relè di sovraccarico termico per applicazioni motore senza inversione AC-3 fino a 5.5kW a400V. Involucro in policarbonato che fornisce protezione IP65 / IK07, dotato di unpulsante blu di reset (R). Ottimizzato per l'integrazione di un contattore LC1D09-D12 e di un relè di sovraccarico termico LRD02-LRD14 a seconda della potenza del motore (dispositivi da ordinare separatamente). Ricambio per gli starter a cassetta TeSys LE1 D09-D12-++A05. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore.