SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDE1DS2 CASSETTA ISOLANTE - DE1DS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Adatto per arresto di emergenza - no
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110087116
Codice prodotto
SNRDE1DS2
Cod. produttore
DE1DS2
Produttore
SNR
Modello:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
103 mm
Profondità:
145 mm
Altezza:
200 mm


