AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDE1KS217A06A29 CASSETTA VUOTA AVV LG7 + PULS + LUCCHET - DE1KS217A06A29

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDE1KS217A06A29 CASSETTA VUOTA AVV LG7 + PULS + LUCCHET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118089877

Codice prodotto

SNRDE1KS217A06A29

Cod. produttore

DE1KS217A06A29

Produttore

SNR

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP55

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

165 mm

Profondità:

140 mm

Altezza:

175 mm

Involucro per avviatore TeSys LG, con 2 pulsanti, blocco con lucchetto. gamma prodotto: TeSys - gamma: TeSys - tipo di prodotto o componente: cassetta - applicazione: motore - materiale: policarbonato - composizione dispositivo: contattore ordinati separatamente, interruttore ordinati separatamente, padlocking device - compatibilità prodotto: LG7 - tipo di comando: pulsante start bianco I, pulsante stop nero O. Benefici: .. Applicazioni: Industria, infrastruttura, edifici, ecc, Avviamento semplice....