AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF101N PORTA-FUSIBILE 32A 10X38 1P+N - DF101N

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF101N PORTA-FUSIBILE 32A 10X38 1P+N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 2

  • Con neutro -

Confezione

  • 6 PZ

EAN

3389119407229

Codice prodotto

SNRDF101N

Cod. produttore

DF101N

Produttore

SNR

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

2

Con neutro:

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

56.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibile modulare TeSys DF, 2 poli (1P+N), per la protezione di circuiti di controllo fino a 32 A/690 V. Da utilizzare con fusibili 10x38mm, collegamenti fino a 32 A e corrente di cortocircuito fino a 120kA a 400V, fornisce un polo neutro (con collegamento tubolare bloccato). Per l'uso in pannelli modulari, compatti (35 mm di larghezza), utilizzabili su una guida DIN da 35 mm, collegamento con morsetti a vite, serrabili con lucchetto. Sono disponibili collegamenti fusibili 10x38mm aM/gG e kit di assemblaggio portafusibile (da ordinare separatamente). Venduto in confezioni da 6 unità. Certificazione multi-standard i (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),