SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF101NV PORTA-FUSIBILE 32A 10X38 1P+N CON LAMPAD - DF101NV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Numero di poli - 2
Con neutro - no
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119407304
Codice prodotto
SNRDF101NV
Cod. produttore
DF101NV
Produttore
SNR
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Numero di poli:
2
Con neutro:
no
Portafusibile modulare TeSys DF, 2 poli (1P+N), per la protezione di circuiti di controllo fino a 32 A/690 V. Da utilizzare con collegamenti fusibile 10,38 mm fino a 32A e ha corrente di cortocircuito fino a 120 kA a 400 V. Fornisce un polo neutro inserito in un collegamento tubolare chiuso, indicazione fusibile bruciato tramite LED. Compatto (35 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili collegamenti fusibili (10 x 38mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 6 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL, CSA, CCC, EAC, Marine).


