SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF141 PORTA-FUSIBILE 50A 14X51 1P - DF141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 1
Con neutro - no
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119407373
Codice prodotto
SNRDF141
Cod. produttore
DF141
Produttore
SNR
Per fusibili di dimensioni:
14x51 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
no
Larghezza in numero di moduli:
1.5
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP20