SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF142 PORTA-FUSIBILE 50A 14X51 2P - DF142

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm
Numero di poli - 2
Confezione
3 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119407403
Codice prodotto
SNRDF142
Cod. produttore
DF142
Produttore
SNR
Per fusibili di dimensioni:
14x51 mm
Numero di poli:
2
Portafusibile modulare TeSys DF, 2 poli (2P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 50 A/690 V. Da utilizzare con collegamenti fusibile 14 x 51 mm fino a 50A e ha corrente di cortocircuito fino a 120 kA a 400 V. Compatto (larghezza di 53 mm),può essere utilizzato in pannelli modulari, fissato a clip su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante terminali a vite. Sono disponibili collegamenti fusibili (14 x 51mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 3 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL, CSA, EAC).


