AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF143NC PORTA-FUSIBILE 50A 14X51 3P+N - DF143NC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF143NC PORTA-FUSIBILE 50A 14X51 3P+N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119407427

Codice prodotto

SNRDF143NC

Cod. produttore

DF143NC

Produttore

SNR

Per fusibili di dimensioni:

14x51 mm

Numero di poli:

3

Portafusibile modulare TeSys DF, 4 poli (3P+N), per la protezione di circuiti di controllo fino a 50 A/690 V. Da utilizzare con collegamenti di fusibile 14x51 mm con percussore fino a 50A e corrente di cortocircuito fino a 120 kA a 400 V. Da attrezzare con un modulo di contatto ausiliario ad apertura anticipata DF14AM* (da ordinare separatamente), fornisce un polo neutro dotato di un collegamento tubolare bloccato. Compatto (105 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante terminali a vite. Sono disponibili collegamenti fusibili con percussore (14 x 51mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Vendutoin confezione da 2 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL, CSA, EAC).