AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF143VC PORTA-FUSIBILE 50A 14X51 3P CON LAMPADA - DF143VC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3389119407465

Codice prodotto

SNRDF143VC

Cod. produttore

DF143VC

Produttore

SNR

Per fusibili di dimensioni:

14x51 mm

Numero di poli:

3

Portafusibile modulare TeSys DF, 3 poli (3P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 50 A/690 V. Da utilizzare con collegamenti di fusibile 14x51 mm con percussore fino a 50A e corrente di cortocircuito fino a 120 kA a 400 V. Da attrezzare conun modulo di contatto ausiliario ad apertura anticipata DF14AM* (da ordinare separatamente), fornisce un indicatore di fusibili bruciato a LED. Compatto (79 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm,collegamento mediante terminali a vite. Sono disponibili collegamenti fusibili con percussore (14 x 51mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 2 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL, CSA, EAC).