SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF14AM2 2 MICROSWITCH PER PORTAFUSIBILI DF14 - DF14AM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 2.5 A
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119407557
Codice prodotto
SNRDF14AM2
Cod. produttore
DF14AM2
Produttore
SNR
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
2.5 A
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Metodo di montaggio:
Fissaggio frontale
Modello:
Fissaggio a innesto e integrabile


