SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF221 PORTA-FUSIBILE 125A 22X58 1P - DF221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm
Numero di poli - 1
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119407489
Codice prodotto
SNRDF221
Cod. produttore
DF221
Produttore
SNR
Per fusibili di dimensioni:
22x58 mm
Numero di poli:
1
Portafusibile modulare TeSys DF, 1 polo (1P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 125 A/690 V. Da utilizzare con collegamenti fusibile 22 x 58 mm fino a 125A e ha corrente di cortocircuito fino a 120 kA a 400 V. Compatto (larghezza di 35 mm), può essere utilizzato in pannelli modulari, fissate a clip su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante terminali a vite. Sono disponibili collegamenti fusibili (22 x 58mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 6 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL, CSA, EAC).


