AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF222 PORTA-FUSIBILE 125A 22X58 2P - DF222

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF222 PORTA-FUSIBILE 125A 22X58 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3389119407519

Codice prodotto

SNRDF222

Cod. produttore

DF222

Produttore

SNR

Per fusibili di dimensioni:

22x58 mm

Numero di poli:

2

Portafusibile modulare TeSys DF, 2 poli (2P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 125 A/690 V. Da utilizzare con collegamenti fusibile 22 x 58 mm fino a 125A e ha corrente di cortocircuito fino a 120 kA a 400 V. Compatto (larghezza di 70 mm), può essere utilizzato in pannelli modulari, fissato a clip su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante terminali a vite. Sono disponibili collegamenti fusibili (22 x 58mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 3 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL, CSA, EAC).