AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF223VC PORTA-FUSIBILE 125A 22X58 3P CON LAMPADA - DF223VC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF223VC PORTA-FUSIBILE 125A 22X58 3P CON LAMPADA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3389118233430

Codice prodotto

SNRDF223VC

Cod. produttore

DF223VC

Produttore

SNR

Per fusibili di dimensioni:

22x58 mm

Numero di poli:

3

Portafusibile modulare TeSys DF, 3 poli (3P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 125 A/690 V. Da utilizzare con collegamenti di fusibile 22x58 mm con percussore fino a 125A e corrente di cortocircuito fino a 120 kA a 400 V. Da attrezzare con un modulo di contatto ausiliario ad apertura anticipata DF22AM* (da ordinare separatamente), fornisce un indicatore di fusibili bruciato a LED. Compatto (105 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante terminali a vite. Sono disponibili collegamenti fusibili con percussore (22 x 58mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 2 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL, CSA, EAC).