AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF430400 FUSIBILE UR 30 400A - DF430400

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF430400 FUSIBILE UR 30 400A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110400052

Codice prodotto

SNRDF430400

Cod. produttore

DF430400

Produttore

SNR

Questa scatola di fusibili ad azione rapida è un componente compatibile per la gamma di soft starter Altistart 48. Il fusibile ha un valore nominale di 400 A e una tensione di esercizio nominale di 690 VCA. La sua sensibilità è di 120kA2.s. Questo è un fusibile ad azione rapida con microinterruttore. È un fusibile di tipo quadrato e ha una curva AR. Le sue dimensioni sono 30 x 30 mm.