SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF431700 FUSIBILE UR 31 700A - DF431700
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3389110400069
Codice prodotto
SNRDF431700
Cod. produttore
DF431700
Produttore
SNR
Questa scatola di fusibili ad azione rapida è un componente compatibile per la gamma di soft starter Altistart 48. Il fusibile ha un valore nominale di 700 A e una tensione di esercizio nominale di 690 VCA. La sua sensibilità è di 490kA2.s. Questo è un fusibile ad azione rapida con microinterruttore. È un fusibile di tipo quadrato e ha una curva AR. Le sue dimensioni sono 31 x 31 mm.