SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF83 PORTA-FUSIBILE 25A 8,5X31,5 3P - DF83

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - Altri
Numero di poli - 3
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119407137
Codice prodotto
SNRDF83
Cod. produttore
DF83
Produttore
SNR
Per fusibili di dimensioni:
Altri
Numero di poli:
3
Portafusibile modulare TeSys DF, 3 poli (3P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 25 A/ 500 V. Da utilizzare con i collegamenti fusibile da 8,5 x 31,5 mm fino a 25A e ha corrente di cortocircuito fino a 20 kA a 400 V. Compatto (larghezza di52,5 mm), può essere utilizzato in pannelli modulari, fissato a clip su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante terminali a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili collegamenti fusibili (8,5 x 31,5 mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 4 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, EAC, Marine).


