AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDFCC1 PORTA-FUSIBILE 30A 1P CC - DFCC1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDFCC1 PORTA-FUSIBILE 30A 1P CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 600 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

3389119407267

Codice prodotto

SNRDFCC1

Cod. produttore

DFCC1

Produttore

SNR

Per fusibili di dimensioni:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

600 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

56.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibile modulare TeSys DF, 1 polo (1P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 30 A/600 V, per il mercato nordamericano. Da utilizzare con fusibili di classe CC fino a 30 A e corrente di cortocircuito fino a 200kA a 600V. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza 17,5 mm), utilizzabili su una guida DIN da 35 mm e collegamento mediante morsetti a vite. Sono disponibili kit di assemblaggio portafusibili (da ordinare separatamente). Venduto in confezioni da 12 unità. Certificazione degli standard Nord America (riconoscimento UL, CSA),