AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDFCC3V PORTA-FUSIBILE 30A 3P CC LAMP - DFCC3V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDFCC3V PORTA-FUSIBILE 30A 3P CC LAMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 600 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro - no

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118321724

Codice prodotto

SNRDFCC3V

Cod. produttore

DFCC3V

Produttore

SNR

Per fusibili di dimensioni:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

600 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

Chiudibile a chiave:

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

56.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibile modulare TeSys DF a 3 poli (3P) per la protezione di circuiti di controllo fino a 30 A/690 V. Da utilizzare con fusibili di classe CC fino a 30 A, fornisce un indicatore fusibile bruciato con corrente nominale di corto circuito elevata finoa 200kA a 600V. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza 52,5 mm), fissaggio rapido a scatto su guida DIN 35 mm. Sono disponibili kit di assemblaggio portafusibili (da ordinare separatamente). Venduto in confezioni da 6 unità. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e