AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BA160 LAMPADINA - DL1BA160

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BA160 LAMPADINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Tensione della lampada - 110...160 V

  • Base - BA15d

  • Tecnologia - Lampada ad incandescenza

  • Colore - Neutro

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110300161

Codice prodotto

SNRDL1BA160

Cod. produttore

DL1BA160

Produttore

SNR

Potenza della lampada:

6...6 W

Tensione della lampada:

110...160 V

Base:

BA15d

Tecnologia:

Lampada ad incandescenza

Colore:

Neutro

Forma della lampada:

Altri

Lunghezza complessiva:

35 mm

Diametro:

18 mm

Alogena:

no

Corrente nominale:

37.5 mA

Kripton:

no

Xeno:

no

Adatto per lampada rotante:

no

Adatto per torce:

no

Adatto per segnalatori:

Harmony DL1BA160 è una lampadina a incandescenza con attacco BA15d, da 110V a 160 VCA. È un accessorio luminoso per la gamma Harmony.